Şurub T cu cap rombic 18X160 mm

Cod articol: 375335 18X160
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 797
Romb da
Dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm
Filet G M16
Lungime L 160 mm
Lungime filet b 100 mm
Lăţime îngustă cursor a 17,7 mm
Lăţime cursor e 28 mm
Înălţime k 10 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375335 18X160
EAN / GTIN 4020772087395
Număr producător 87395

Descriere

Execuţie:

  • Forjat în matriţă
  • Canale T frezate, filet rulat.
  • Călite în clasa de rezistenţă 10.9.

Aplicaţie:

Pe mesele maşinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai uşoară. Şurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.
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
    Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături