Dispozitiv de aliniere „Herkules” 125 mm

Cod articol: 374900 125
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6460
Cea mai mare înălţime de rezemare 125 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 100 mm
Ajustare pe înălţime pentru fiecare rotaţie a arborelui 1,16 mm
Capacitate de portantă 100 kN
Suprafaţă de bază (lungime) 125 mm
Suprafaţă de bază (lăţime) 115 mm
Tip produs Pană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 374900 125
EAN / GTIN 4020772072780
Număr producător 72785

Descriere

Execuţie:

Construcţie foarte stabilă; fontă cu grafit nodular şi oţel călit. Suprafeţele rectificate ale penei permit ajustarea pe înălţime sensibilă şi uniformă cu o precizie de peste 1/10 mm. Ajustarea pe înălţime poate fi realizată prin şurubul cu cap striat sau cu o cheie tubulară hexagonală. Efectul dublu determină o cursă lungă şi o mişcare perfect verticală fără deplasare laterală.

Aplicaţie:

În special pentru fixarea pieselor grele din fontă sau forjate pe maşini-unelte mari.

Livrare:

Inclusiv pastilă înlocuibilă cu bilă Cod 375000.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.