Reazem de fixare pentru greutăţi mari 460 mm

Cod articol: 374400 460
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6435S
Cea mai mare înălţime de rezemare 460 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 290 mm
Distanţă între centrele fantelor 150 mm
Deschiderea capului 65 mm
Capacitate de portantă 60 kN
Lungime reazem 220 mm
Lăţimea reazemului 190 mm
Lăţimea fantei 26 mm
Tip produs Vinci cu şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 374400 460
EAN / GTIN 4020772072643
Număr producător 72645

Descriere

Execuţie:

  • Şurub din oţel de îmbunătăţire; corp din oţel de îmbunătăţire vopsit.
  • Şurub cu filet trapezoidal.

Notă:

Cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.