Reazem cu şurub Atlas 550 mm

Cod articol: 374000 550
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6430S
Cea mai mare înălţime de rezemare 550 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 320 mm
Deschiderea capului 46 mm
Lăţimea fantei 22 mm
Capacitate de portantă 25 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 374000 550
EAN / GTIN 4020772072582
Număr producător 72587

Descriere

Execuţie:

  • Şurub din oţel de îmbunătăţire; corp din fontă cenuşie.
  • Şurub cu filet trapezoidal.

Notă:

Cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.