Reazem cu şurub modular 88F mm

Cod articol: 373552 88F
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 6406
    Cea mai mare înălţime de rezemare 88 mm
    Cea mai mică înălţime de rezemare 75 mm
    ⌀ cap 50 mm
    ⌀ parte inferioară 50 mm
    Pentru clema de prindere cu lăţimea fantei 14 mm - 22 mm
    Capacitate de portantă 30 kN
    Tip produs Vinci cu şurub

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 373552 88F
    EAN / GTIN 4020772072858
    Număr producător 72850

    Descriere

    Execuţie:

    Şurub filetat trapezoidal cu autoblocare şi opritor final.
    Execuţie modulară. Extensie pe înălţime până la max. 350 mm, în combinaţie cu inelul intermediar. Cod 373555.

    Notă:

    Cu gaură de centrare 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375010.