Reazem cu şurub cu parte inferioară din oţel, Cea mai mare înălţime de rezemare: 50mm

Cod articol: 373500 50
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6400
Cea mai mare înălţime de rezemare 50 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 38 mm
⌀ cap 31 mm
⌀ parte inferioară 31 mm
Pentru clema de prindere cu lăţimea fantei 6,6 mm - 14 mm
Capacitate de portantă 25 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Identificare și clasificare

Cod articol 373500 50
Copiaţi
EAN / GTIN 4020772072391
Copiaţi
Număr producător 72397
Copiaţi
Producător Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de îmbunătăţire, vopsit.
Şurub filetat trapezoidal cu autoblocare şi opritor final.

Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.