Suport universal pentru clemele de prindere individual 3

Cod articol: 372200 3
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6500E
Înălţime de rezemare (utilizare în perechi) 71 mm - 208 mm
Înălţime 131 mm
Lungime 68 mm
Lăţime 30 mm
Tip produs Element de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 372200 3
EAN / GTIN 4020772073312
Număr producător 73312

Descriere

Execuţie:

Trepte de poziţionare în formă de scară. Pentru utilizare în perechi. Suporturi individuale utilizate în combinaţie cu brida de prindere Cod 372000.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, vopsit.