{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6316 | |
Norm | DIN 6316 | |
Lăţimea fantei | 43 mm | |
Lungimea totală | 400 mm | |
Înălţime H | 120 mm | |
Înălţime H2 | 60 mm | |
Lăţime | 100 mm | |
Pentru şuruburi de strângere | M36; M42 | |
Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
Cod articol | 371800 43X400 | |
EAN / GTIN | 4020772071158 | |
Număr producător | 71159 |