{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea canalului a | 12 mm | |
Tip | 6314AV | |
Înălţimea de strângere h | 10 mm - 48 mm | |
Şurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300 | Ref. 1212100 | |
Lungime L | 100 mm | |
Lăţime B | 40 mm | |
Înălţime H | 20 mm | |
Înălţime profil A1 | 8 mm | |
Adâncime profil A2 | 10 mm | |
Distanţă e vârf la canal | 21 mm | |
Lungime canal f | 40 mm | |
Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
Cod articol | 370685 12 | |
EAN / GTIN | 4020772074593 | |
Număr producător | 74591 | |
Producător | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |