Bridă de prindere reglabilă 10 mm

Cod articol: 370680 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 6314V
    Lăţimea canalului a 10 mm
    Înălţimea de strângere h 8 mm - 32 mm
    Şurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300 Ref. 101080
    Lungime L 80 mm
    Lăţime B 30 mm
    Înălţime H 15 mm
    Distanţă e vârf la canal 15 mm
    Lungime canal f 30 mm
    Tip produs Bridă de prindere reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 370680 10
    EAN / GTIN 4020772070267
    Număr producător 70268

    Descriere

    Execuţie:

    Bridă de prindere vopsită. Înălţime de strângere reglabilă fără trepte prin şurubul de susţinere (fără pârghie de întindere).

    Material:

    Oţel de îmbunătăţire, şuruburi-rezistenţă 8.8, respectiv 10.9 (în funcţie de dimensiuni).

    Livrare:

    Complet cu şurub de reglare şi cu şurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).