Gheară de strângere scurtă, Lăţimea canalului a: 12mm

Cod articol: 370665 12
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6313K
Lăţimea canalului a 12 mm
Înălţimea de strângere h 0 mm - 35 mm
Şurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300 Ref. 1212100
Lungime L 88 mm
Lăţime B 38 mm
Tip produs Gheară de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370665 12
EAN / GTIN 4020772077143
Număr producător 77149

Descriere

Execuţie:

  • Cu reglare continuă.
  • Călită, galvanizată şi pasivată albastru.

Livrare:

Cu piesă în formă de U, complet cu şurub pentru canal T DIN 787 (Cod 375300).