{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Lăţime a | 17,7 mm | |
Lăţime e | 28 mm | |
Înălţime k | 10 mm | |
Lungime | 28 mm | |
Dimensiunea filetului | M14 | |
Înălţime cursor | 20 mm | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 18 mm | |
Cu filet | da | |
Material | Oţel de îmbunătăţire | |
Clasă de rezistenţă | 10 | |
Tip produs | Piuliţă T |
Cod articol | 370550 18 | |
EAN / GTIN | 4020772080174 | |
Număr producător | 80176 |