Piuliţă T 18 mm

Cod articol: 370540 18
La cerere
În stoc
1.378 livrabil imediat
  • Standard: DIN 508
  • Material: Oţel călit

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Standard DIN 508
Lăţime a 17,7 mm
Lăţime e 28 mm
Înălţime k 10 mm
Lungime 28 mm
Dimensiunea filetului M12
Dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm
Cu filet da
Material Oţel călit
Clasă de rezistenţă 10
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370540 18
EAN / GTIN 4020772158903
Număr producător 158907

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.