{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Lăţime a | 11,7 mm | |
Lăţime e | 18 mm | |
Înălţime k | 7 mm | |
Lungime | 18 mm | |
Dimensiunea filetului | M10 | |
Înălţime cursor | 14 mm | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 12 mm | |
Cu filet | da | |
Material | Oţel de îmbunătăţire | |
Clasă de rezistenţă | 10 | |
Tip produs | Piuliţă T |
Cod articol | 370530 12 | |
EAN / GTIN | 4020772080037 | |
Număr producător | 80036 |