Bridă de fixare cu lanţ

Cod articol: 370270
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Duo
Lungimea lanţului 1 m
Lungime L 108 mm
Lăţime B 40 mm
Înălţime H 89 mm
Forţă de strângere maximă 16 kN
Momentul maxim 70 Nm
Deschidere cheie şurub strângere SW 11
Tip produs Bridă de fixare cu lanţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370270
EAN / GTIN 2050001769176
Număr producător 06-041
Manufacturer KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Descriere

Livrare:

Bloc de prindere pentru lanţ.

Accesorii opţionale:

Consultaţi Cod 370350 370560.

Notă:

Şuruburile de fixare Cod 370450370470 nu sunt conţinute în pachetul de livrare.