Șurubelniță de serviciu pentru ulei

Cod articol: 3702
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
Tip produs Adaptor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3702
EAN / GTIN 4000896018918
Număr producător 3702
L-Număr L60140 809

Descriere

Descriere:

  • Pătrat interior de 8 mm
  • De ex. pentru MERCEDES-BENZ tip 415 (Citan) ∙ tip 177 (A-Klasse) ∙ tip 247 (B-Klasse) cu motor OM 208
    RENAULT
  • Pentru șurubul de umplere și de evacuare
    Transmisie, diferenţial și vană de ulei
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil pătrat interior
  • Lățime cheie: 8 mm
  • Dimensiuni / lungime: 36 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături