Bride compacte Monobloc 62 mm

Cod articol: 370150 62
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie monobloc
Cursă maximă A 62 mm
Înălţime de strângere S -8 mm - 102 mm
Lungime L 108 mm
Lăţime B 40 mm
Înălţime H 89 mm
Forţă de strângere maximă 12 kN
Momentul maxim 80 Nm
Tip produs Bride compacte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370150 62
EAN / GTIN 4045197312884
Număr producător 06-032

Descriere

Execuţie:

Bridă compactă pentru presare verticală

Accesorii opţionale:

Consultaţi Cod 370350 – 370560.

Notă:

Şuruburile de fixare Cod 370450370470 nu sunt conţinute în pachetul de livrare.