{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 60 mm | |
Înălţime H | 60 mm | |
Lăţime B1 | 70 mm | |
Lăţime B2 | 20 mm | |
Lăţime B3 | 13 mm | |
Cursă de strângere | 8 mm | |
Forţa de strângere | 38 kN | |
Moment maxim de strângere | 90 Nm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 370137 3 | |
Număr producător | K0929.120600 |