Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bucşă elastică mecanică

Cod articol: 370129

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6375M
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
⌀ exterior bucşă elastică D 99 mm
⌀ de prindere D1 23 mm
⌀ exterior DA 117 mm
⌀ E 106 mm
⌀ F 102 mm
Distanţă orificii G 80 mm
Înălţime picior h1 15 mm
Înălţime hexagon H2 35 mm
h3 56 mm
Înălţime totală h4 106 mm
K 13 mm
Dimensiune canal L 8 mm
Toleranţă canal K7
⌀ centrare M 25 mm
Filet centrare N M12
Material oţel brunat
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370129
Număr producător 552042

Descriere

Execuţie:

  • Corp de bază din oţel brunat.
  • Bucşă elastică (schimbabilă) din aluminiu foarte rezistent. Cursă de prindere 0,3 mm.
  • Dispune de gaură şi aplatizare pentru sistemul de strângere ZeroClamp. Bolţuri de pretensionare compatibile Cod 360025 18M6.
  • Fixare posibilă cu ajutorul bridelor de strângere, piuliţelor T sau sistemului de strângere ZeroClamp.

Aplicaţie:

Pentru fixarea contururilor complexe ale pieselor de prelucrat pentru o prelucrare în 5 axe. Contraforma piesei este frezată în bucşa elastică cu o adâncime minimă de fixare de 2 mm. Ideal pentru piese cu pereţi subţiri. Bucşa elastică poate fi frezată până la 42 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături