Bucşă centrică 16X20 mm

Cod articol: 370108 16X20
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ d1 16 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Tip produs Bucşă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370108 16X20
EAN / GTIN 4045197949462
Număr producător 370108 16X20

Descriere

Aplicaţie:

În placa de prins se montează două bucşe centrice şi două bucşe plutitoare pentru a atinge o precizie optimă de repoziţionare.

Material:

Oţel de cementare

Notă:

Cerinţă referitoare la orificiul de prindere, înălţime ± 0,05 mm şi ⌀ H7.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.