{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 764Md | |
Lăţime canal T | 14 mm | |
Şurub de strângere G | M12 | |
Înălţime de strângere h-H | 6 mm - 50 mm | |
Forţa de strângere | 32 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 78 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 95 mm | |
Interval de reglaj V | 12 mm - 82 mm | |
Deschidere SW | 8 mm | |
Şurub de fixare G1 | M16 | |
Tip produs | Element de strângere deplasabil |
Cod articol | 370092 5 | |
EAN / GTIN | 4020772003135 | |
Număr producător | 556189 |