{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 764CC | |
Lăţime canal T | 22 mm | |
Şurub de strângere G | M20 | |
Înălţime de strângere h-H | 7 mm - 88 mm | |
Forţa de strângere | 49 kN | |
A | 52 mm | |
A1 | 125 mm | |
B | 75 mm | |
B1 | 25 mm | |
L | 175 mm | |
Interval de reglaj V | 19 mm - 165 mm | |
Deschidere SW | 12 mm | |
cu element de înălţare | nu | |
Şurub de fixare G1 | M24 | |
Tip produs | Element de strângere deplasabil |
Cod articol | 370091 4 | |
EAN / GTIN | 4020772003159 | |
Număr producător | 554198 |