Elemente de strângere deplasabile lung 3

Cod articol: 370091 3
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764CC
Lăţime canal T 18 mm
Şurub de strângere G M16
Înălţime de strângere h-H 5 mm - 80 mm
Forţa de strângere 43 kN
A 42 mm
A1 105 mm
B 60 mm
B1 20 mm
L 155 mm
Interval de reglaj V 16 mm - 134 mm
Deschidere SW 10 mm
cu element de înălţare nu
Şurub de fixare G1 M20
Tip produs Element de strângere deplasabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370091 3
EAN / GTIN 4020772004668
Număr producător 556188

Descriere

Execuţie:

  • Forţă de strângere 30 resp. 49 kN cu moment de strângere la cca. 100 Nm.
  • Element de strângere forjat din oţel de îmbunătăţire aliat, galvanizat negru.
  • Reglabil continuu pe înălţime şi lungime.
  • Înălţime constructivă redusă.

Livrare:

  • Element de bază şi element portant.
  • Piuliţă DIN 508 cu şurub de strângere din clasa de rezistenţă 12.9.

Accesorii opţionale:

Elemente de presiune Cod 370096.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.