{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 40R | |
B | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
Înălţime H | 78,1 mm | |
Înălţime de strângere H1min. | 44,1 mm | |
Înălţime de strângere H1max. | 45,9 mm | |
Filet M | M8 | |
Filet M1 | M6 | |
L1 | 40 mm | |
L2 | 20 mm | |
L3 | 32 mm | |
Dimensiune E | 25 mm | |
Forţă de strângere maximă | 1.200 N | |
Forţă manuală max. mâner | 200 N | |
Tip produs | Sistem de prindere pentru dispozitive |
Cod articol | 370086 40R | |
Număr producător | K0912.114540 | |
Manufacturer | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |