Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Menghină rabatabilă fără mâner, Tip: 30R

Cod articol: 370085 30R

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 30R
B 30 mm
B1 14 mm
Înălţime H 57,5 mm
Înălţime de strângere H1min. 31,4 mm
Înălţime de strângere H1max. 32,6 mm
Filet M M6
Filet M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Dimensiune E 18 mm
Forţă de strângere maximă 800 N
Forţă manuală max. mâner 150 N
Tip produs Sistem de prindere pentru dispozitive

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370085 30R
EAN / GTIN 2050001883094
Număr producător K0912.103232
Manufacturer Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

  • Menghină rabatabilă „One Touch” cu cursă de prindere axială (H1/H2) deasupra mişcării pârghiei (stânga / dreapta).
  • Corp din oţel de îmbunătăţire brunat.
  • Forţă de strângere uniformă exercitată asupra componentei.
  • Puţine proeminenţe datorită mânerului detaşabil.

Aplicaţie:

  • Pentru strângerea şi deschiderea rapidă a componentelor individuale.
  • Pentru lucrări uşoare de aşchiere.
     

Notă:

Mânerul cu şurub cu limitarea momentului de torsiune se livrează la cerere.