Cârlig de fixare cu guler M16 2

Cod articol: 370072 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 2
h1 50 mm - 65 mm
Înălţime H2 36 mm
Lungime 1 50 mm
Fmax. 12,4 kN
Momentul maxim 60 Nm
Filet M M16
Tip produs Cârlig de tensionare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370072 2
EAN / GTIN 2050001880574
Număr producător K0015.16050

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel de îmbunătăţire brunat.

Aplicaţie:

Înşurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar şi fără comprimare.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.

Adaptat pentru:

Element de înălţare Cod 370079.