Ştift declanşator reglabil plan, filet exterior M10

Cod articol: 370065 M10
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
Deschidere SW 17 mm
⌀ exterior D1 8,6 mm
Lungime 1 15,7 mm
Lungimea gulerului L2 30 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică) 8 kN
Tip produs Ştift declanşator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370065 M10
EAN / GTIN 2050001961914
Număr producător K0287.110

Descriere

Execuţie:

Sferă din oţel pentru rulmenţi cu bile.
  • Corp din oţel de îmbunătăţire fosfatat.
  • Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Aplicaţie:

Serveşte ca opritor, piesă de sprijin şi element de presare în construcţia dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 şi 370074.