Ştift declanşator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M3

Cod articol: 370062 M3
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M3
⌀ exterior D 9 mm
Lungime 1 13 mm
Lungimea gulerului L2 5 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică) 8 kN
Tip produs Ştift declanşator

Identificare și clasificare

Cod articol 370062 M3
EAN / GTIN 4059245309542
Producător Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

  • Corp din oţel de îmbunătăţire fosfatat.
  • Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziţia iniţială.
Cu filet exterior.

Aplicaţie:

Serveşte ca opritor, piesă de sprijin şi element de presare în construcţia dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 şi 370074.