Ştift declanşator striat, filet exterior M10

Cod articol: 370056 M10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
⌀ exterior D 20 mm
⌀ exterior D1 10,5 mm
Lungime 1 18 mm
Lungimea gulerului L2 10 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică) 25 kN
Tip produs Ştift declanşator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370056 M10
EAN / GTIN 2050001881557
Număr producător K0282.310

Descriere

Execuţie:

  • Corp din oţel de îmbunătăţire fosfatat.
  • Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oţel pentru rulmenţi cu bile.
Cu filet exterior.

Aplicaţie:

Serveşte ca opritor, piesă de sprijin şi element de presare în construcţia dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 şi 370074.