Dispozitiv de fixare cu tragere în jos, cu excentric M12

Cod articol: 370051 M12
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 62 mm
Înălţime H 35 mm
Lăţime B1 46 mm
Lăţime B2 14 mm
Cursă de strângere 5,5 mm
Forţa de strângere 7 kN
Moment maxim de strângere 60 Nm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370051 M12
EAN / GTIN 4059245559749

Descriere

Avantaj:

  • Tip constructiv compact.
  • Fixarea rapidă şi simplă a elementelor cu efect de tragere în jos.

Aplicaţie:

Pentru prinderea laterală a pieselor înguste şi a celor late. Forţa de strângere este introdusă prin reglarea excentrică cu un efect suplimentar de tragere în jos.

Material:

Carcasă din oţel călit, brunată.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.