Dispozitiv de fixare cu tragere în jos, cu excentric M10

Cod articol: 370051 M10
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 54 mm
Înălţime H 29 mm
Lăţime B1 40 mm
Lăţime B2 12 mm
Cursă de strângere 5 mm
Forţa de strângere 5,5 kN
Moment maxim de strângere 55 Nm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370051 M10
EAN / GTIN 4059245559732

Descriere

Avantaj:

  • Tip constructiv compact.
  • Fixarea rapidă şi simplă a elementelor cu efect de tragere în jos.

Aplicaţie:

Pentru prinderea laterală a pieselor înguste şi a celor late. Forţa de strângere este introdusă prin reglarea excentrică cu un efect suplimentar de tragere în jos.

Material:

Carcasă din oţel călit, brunată.