{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
h1 | 3,6 mm | |
Înălţime H2 | 1,9 mm | |
Lăţimea clemei | 9,5 mm | |
Cursa de prindere | 0,15 mm | |
Moment maxim de strângere | 1,8 Nm | |
Forţa de strângere | 2,8 kN | |
Material | Oţel | |
Tip produs | Sistem de prindere pentru dispozitive |
Cod articol | 370030 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4046368563104 | |
Număr producător | 56010 |