Clemă de fixare pitbull teşit M10

Cod articol: 370030 M10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    67,24 € / buc.
  • de la 4 buc.
    56,03 € / buc.
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
h1 11,4 mm
Înălţime H2 6,3 mm
Lăţimea clemei 25,4 mm
Cursa de prindere 1,7 mm
Moment maxim de strângere 40 Nm
Forţa de strângere 26 kN
Material Oţel
Tip produs Sistem de prindere pentru dispozitive

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370030 M10
EAN / GTIN 4046368563753
Număr producător 56075

Descriere

Execuţie:

  • Clemă, inclusiv şurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
  • Strângere sigură, precisă.
  • Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puţin proeminente.

Muchie teşită pentru lucrări universale.

Aplicaţie:

Ideal pentru prindere multiplă.