Clemă de fixare pitbull ascuţit M10

Cod articol: 370025 M10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    67,24 € / buc.
  • de la 4 buc.
    56,03 € / buc.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
h1 11,4 mm
Înălţime H2 6,3 mm
Lăţimea clemei 25,4 mm
Cursa de prindere 1,7 mm
Moment maxim de strângere 40 Nm
Forţa de strângere 26 kN
Material Oţel
Tip produs Sistem de prindere pentru dispozitive

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370025 M10
EAN / GTIN 4046368563708
Număr producător 56070

Descriere

Execuţie:

  • Clemă, inclusiv şurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
  • Strângere sigură, precisă.
  • Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puţin proeminente.

Muchie de prindere ascuţită pentru piese brute.

Aplicaţie:

Ideal pentru prindere multiplă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.