Bac de strângere cu pană dublă striat M12

Cod articol: 370023 M12
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Filet M M12
    Lungime 42 mm - 49 mm
    Înălţime H 26 mm
    B1 41 mm
    Moment maxim de strângere 85 Nm
    Forţa de strângere 50 kN
    Tip produs Dispozitiv prismatic de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 370023 M12
    EAN / GTIN 4030618237723
    Număr producător 23250.0112

    Descriere

    Aplicaţie:

    Prin rotirea şurubului de strângere, cele două bacuri de strângere se mişcă spre exterior şi apasă piesa pe un opritor fix.
    Datorită penei duble se obţine suplimentar o forţă de prindere verticală.

    Material:

    Corp de bază din oţel pentru scule, călit, lustruit. Bacuri de strângere din oţel pentru scule, călite, brunate şi rectificate.

    Notă:

    Montare în alezaj filetat sau cu piuliţă pentru canale în T. Este posibilă o prindere multiplă orizontală sau verticală.