{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M12 | |
Disc dinţat ⌀ D1 | 25,4 mm | |
Şaibă cu hexagon interior SW1 | 8 mm | |
Deplasare excentrică S1 | 2 mm | |
Dimensiune A | 12,7 mm | |
Înălţimea şaibei H | 9,6 mm | |
Lungimea filetului | 25 mm | |
Forţa de strângere | 18 kN | |
Moment maxim de strângere | 88 Nm | |
Tip produs | Clemă de fixare excentrică |
Cod articol | 370008 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368875887 | |
Număr producător | 82588 |