Clemă de fixare multi-excentrică, Filet M: M10

Cod articol: 370001 M10
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
Şaibă hexagonală SW 25 mm
Şaibă cu hexagon interior SW1 7 mm
Deplasare excentrică S1 1,6 mm
Dimensiune A 12,7 mm
Înălţimea şaibei H 10 mm
Lungimea filetului 9 mm
Forţa de strângere 9 kN
Moment maxim de strângere 28 Nm
Tip produs Clemă de fixare excentrică

Identificare și clasificare

Cod articol 370001 M10
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197782373
Copiaţi
Număr producător 370001 M10
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Şaibe hexagonale din alamă cu şurub excentric din oţel.
  • Strângerea pieselor de orice formă.
  • 6 parametri geometrici diferiţi la suprafeţele de prindere: 1. prismă cu 150° unghi de deschidere 2. striat pe lungime 3. treaptă netedă 4. striat 5. neted 6. strat de acoperire neted.
  • Spaţiu necesar minim, astfel sunt puţine proeminenţe.

Aplicaţie:

Recomandat pentru strângerea pieselor brute şi a celor finisate.

Notă:

Este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!