Clește de prindere pentru mecanică fină acoperite cu plastic vopsit negru 125 mm

Cod articol: 37 21 125
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 37 21 125
    EAN / GTIN 4003773035138
    Număr producător 37 21 125
    L-Număr L70010 354

    Descriere

    Descriere:

    • Clești de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
    • pentru prindere, fixare, îndoire și reglare
    • Vârfuri rectificate cu precizie
    • Suprafețe de prindere netede
    • Muchii debavurate cu atenţie.
    • îmbinare încrustată

    Caracteristică:

    • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 7,0 mm
    • Lățimea vârfului (E): 2,0 mm
    • Grosimea vârfului (F): 2,0 mm
    • Lungimea fălcii (B): 27.0mm
    • Lățimea capului (A): 12,5 mm
    • negru fosfatat
    • îmbrăcate în plastic
    • polishat