SVACR 2020K-13S Suport de prindere cu unghi de atac de 91° pentru plăcuțe de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3699780
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3699780
EAN / GTIN 7291075114133
Număr producător 3699780
L-Număr L23990 1620

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu unghi de atac de 91° pentru plăcuțe de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.94 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 13
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături