PLANR 2525M-15 TANG Suporți de prindere cu prindere cu pârghie pentru plăcuțe cu prindere tangențială LNMX

Cod articol: 3698775
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3698775
EAN / GTIN 7291075233117
Număr producător 3698775
L-Număr L23990 1596

Descriere

Descriere:

Suporți de prindere cu prindere cu pârghie pentru plăcuțe cu prindere tangențială LNMX

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1506 R/L
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.