Pendul rectificare plană ceramică convențională 350 x 50 x 127 mm 190 X 10

Cod articol: 369514
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 369514
EAN / GTIN 9003173695142
Număr producător 369514
L-Număr L50140 459

Descriere

Descriere:

Discurile plate de rectificare Pendulum sunt utilizate în principal în fabricarea mașinilor și a matrițelor pentru degroșare și măcinare fină. Scopul dvs. Este de a obține suprafețe plane sau drepte ale piesei de prelucrat. utilizare-ul corzilor de măcinare extrem de poroase și corundelor speciale duce la un rezultat optim al suprafeței și la o performanță ridicată de măcinare. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate, care se potrivesc în duritate și structură, au ca rezultat rezultate excelente de măcinare.

Caracteristică:

  • Forma: O parte este tăiată
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : 190 X 10
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Împământare răcitor
  • Ascuțire automată
  • Durabilitate îndelungată

Aplicaţie:

  • Pentru degroșare și măcinare fină în mașină și în procesul de fabricare a mucegaiului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături