C6 SLANL-45065-15 TANG Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe LNMX-HAT montate tangențial cu prindere cu șuruburi

Cod articol: 3693873
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3693873
EAN / GTIN 7291075186833
Număr producător 3693873
L-Număr L24230 99

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe LNMX-HAT montate tangențial cu prindere cu șuruburi

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 45 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1506
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături