E-STFPR 10-2 Bare de alezat cu blocare cu șurub pentru plăcuţe triunghiulare cu degajare de 11°.

Cod articol: 3691291
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3691291
    EAN / GTIN 7291075123616
    Număr producător 3691291
    L-Număr L23990 1027

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu blocare cu șurub pentru plăcuţe triunghiulare cu degajare de 11°.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lățimea funcţională (WF): 0.35″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMT 2-1-PF
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.689″
    • Lungime totală (OAL): 8″
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 4 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 0.574″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături