S16R SVJCL-11 Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3690678
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3690678
    EAN / GTIN 7291075220681
    Număr producător 3690678
    L-Număr L23990 52

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 7 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 19 mm
    • Lungime totală (OAL): 200 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -5 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -4 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 20 mm
    • Înălțimea cozii (H): 15 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături