Descriere:
Aceste micrometre exterioare Digimatic, cu suprafețe mari de măsurare, vă permit să măsurați diferite materiale și vă oferă următoarele avantaje: cu ax ne-rotativ pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate, modul 0,5 până la 6. Pentru măsurarea distanțelor de adâncitură și a elementelor greu accesibile Pentru măsurarea pâslei, cauciucului, cartonului, țesăturilor etc.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 75 - 100
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±6 µm
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani