Micrometru digital cu discuri, IP65, 25-50mm, ax ne-rotativ, disc=20mm

Cod articol: 369-251-30
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 369-251-30
EAN / GTIN 4946368689623
Număr producător 369-251-30
L-Număr L40010 11222

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre exterioare Digimatic, cu suprafețe mari de măsurare, vă permit să măsurați diferite materiale și vă oferă următoarele avantaje: cu ax ne-rotativ pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate, modul 0,5 până la 6. Pentru măsurarea distanțelor de adâncitură și a elementelor greu accesibile Pentru măsurarea pâslei, cauciucului, cartonului, țesăturilor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani