Micrometru digital cu discuri, IP65, 0-25mm, ax ne-rotativ, disc=20mm

Cod articol: 369-250-30
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
Clasă de protecţie IP IP 65
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 369-250-30
EAN / GTIN 4946368689616
Număr producător 369-250-30
L-Număr L40010 11067

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre exterioare Digimatic, vă permit să măsurați diferite materiale și vă oferă următoarele avantaje: cu ax ne-rotativ pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate, modul 0,5 până la 6. Pentru măsurarea distanțelor de adâncitură și a elementelor greu accesibile Pentru măsurarea pâslei, cauciucului, cartonului, țesăturilor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani