Disc de rectificat plan pendular 300x20x127 mm forma 1 C60J11V18

Cod articol: 36890
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 36890
EAN / GTIN 9003170368902
Număr producător 36890
L-Număr L50140 1830

Descriere

Descriere:

La prelucrarea carburei, acest disc din carbură de siliciu este o alternativă rentabilă la superabrazivii. Pentru piesele de prelucrat cu nitriți cu profile simple sau aliaje de injecție rezistente la uzură, discul de carbură de siliciu este o alternativă bună, deoarece poate fi profilat cu unelte standard de pansament diamantat.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : C 60 J11 V18
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 20 x 127 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Adecvarea materialului: Fontă, carbură

Avantaj:

  • Bună valoare pentru bani
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea pieselor turnate și a metalelor neferoase, dar și pentru aplicații subordonate pe carbură
  • Pentru piesele de prelucrat cu nitriți cu profile simple sau aliaje de pulverizare rezistente la uzură

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.