Set micrometre de interior Holtest, 2-4" (4 buc.), Economy Set

Cod articol: 368-997
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 368-997
Copiaţi
EAN / GTIN 4946368518091
Copiaţi
Număr producător 368-997
Copiaţi
L-Număr L40010 8096
Copiaţi
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de măsurare interioară în 3 puncte în versiune economică, cu nicovale și conuri din oțel. Livrarea include unul sau două inele de reglare.

Caracteristică:

Precizie: ± 0.00015 ″
Diviziunea scării: ≤ 0,5 ″: 0,0001 ″,> 0,5 ″: 0,0002 ″.
Domeniul de măsurare: 2 - 4 ″
Inch-Metrisch: inci
Scară: Tambur de cântar și manșon crom satinat, până la 12 mm: ⌀ 17 mm peste 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metric: Inch
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, inel de reglare, tub de extensie, certificat de testare în fabrică (numai pentru echipamente de măsurare)

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături