Set micrometre de interior Holtest, 0,12-0,28″ (3 buc.)

Cod articol: 368-927
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 368-927
EAN / GTIN 4946368082103
Număr producător 368-927
L-Număr L40010 8642

Descriere

Descriere:

Acest set de micrometre de interior Holtest cu două și trei puncte de contact oferă următoarele avantaje: set de instrumente complete. Suprafețe de măsurare din carbură (interval de măsurare 2-6 mm) Suprafețele de măsurare acoperite cu titan (interval de măsurare >6mm) asigură o durabilitate excelentă și rezistență la impact. Livrare cu inele de reglare

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,12 - 0,28
Gradație: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Balanță: Tambur de balanță și manșon crom satinat, până la 12 mm: ⌀ 17 mm peste 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metric: Inch
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, inel de reglare, certificat de testare din fabrică (numai pentru echipamente de măsurare)

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.